Eriks
SKF

SKF 6307-2Z/VA201, Einreihiges Rillenkugellager für extreme Temperaturen, Verschluss auf beiden Seiten, 35 mm ID, 80 mm OD, 21 mm WD, Polymerkäfig

  • ERIKS:13198474
  • Hersteller:6307-2Z/VA201
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager für extreme Temperaturen .Deckscheiben aus Stahlblech auf beiden Seiten.Lagerluft CN: Radialluft Normal.Käfig aus gepresst Stahlblech.Befüllt mit Polyalkylenglykol-Graphit-Gemisch für -40 bis +250 °C.
Zur Liste hinzufügen

CHF 98.26/ Stückexkl. MwSt

CHF 106.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
63
Typ
Single row deep groove ball bearing for high temperatures
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
80 mm
Breite
21 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
C5
Käfig
Polymer
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Festschmierstoff
Dynamische Belastung
35.1 kN
Statische Belastung
19 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
0.815 kN
Grenzdrehzahl
70 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.449 kg