Eriks
SKF

SKF 6307-2Z/C4VT127, Einreihiges Rillenkugellager, Verschluss auf beiden Seiten, 35 mm ID, 80 mm OD, 21 mm WD, Blech Käfig

  • ERIKS:13198470
  • Hersteller:6307-2Z/C4VT127
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Deckscheiben aus Stahlblech auf beiden Seiten.
Lagerluft C4: Radialluft größer als C3.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 221.83/ Stückexkl. MwSt

CHF 239.80inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
63
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
80 mm
Breite
21 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Lagerluft
C4
Käfig
Blech
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
35.1 kN
Statische Belastung
19 kN
Referenzdrehzahl
19000 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
0.815 kN
Grenzdrehzahl
9500 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.467 kg