Eriks
SKF

SKF 6307-2RS1/W64F, Einreihiges Rillenkugellager, Verschluss auf beiden Seiten, 35 mm ID, 80 mm OD, 21 mm WD, Blech Käfig

  • ERIKS:13198465
  • Hersteller:6307-2RS1/W64F
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Berührende Dichtung aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR) an beiden Seiten des Lagers.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Solid Oil-Füllung mit synthetischem lebensmittelverträglichem Grundöl, zugelassen von NSF für Kategorie H1.
Zur Liste hinzufügen

CHF 134.84/ Stückexkl. MwSt

CHF 145.76inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
63
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
80 mm
Breite
21 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
35.1 kN
Statische Belastung
19000 kN
Grenzdrehzahl
6000 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.458 kg