CHF 13.22/ Stückexkl. MwSt
CHF 14.29inkl. MwSt
9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 63 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser | 72 mm |
Breite | 19 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Einseitig abgedichtet |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 29.6 kN |
Statische Belastung | 16 kN |
Referenzdrehzahl | 20000 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 0.67 kN |
Grenzdrehzahl | 13000 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 0.345 kg |
Gewicht | 0.76 lb |