Eriks
SKF

SKF 6306-Z/C3, Einreihiges Rillenkugellager, Verschluss auf einer Seite, 30 mm ID, 72 mm OD, 19 mm WD, Blech Käfig

  • ERIKS:23758912
  • Hersteller:6306-Z/C3
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Deckscheibe aus Stahlblech auf einer Seite.
Lagerluft C3: Radialluft größer als Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 13.22/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
63
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
72 mm
Breite
19 mm
Material
Stahl
Dichtung
Einseitig abgedichtet
Lagerluft
C3
Käfig
Blech
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
29.6 kN
Statische Belastung
16 kN
Referenzdrehzahl
20000 rpm
Grenzdrehzahl
13000 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.345 kg
Gewicht
0.76 lb