Eriks
SKF

SKF 6306-RS1, Einreihiges Rillenkugellager, Verschluss auf einer Seite, 30 mm ID, 72 mm OD, 19 mm WD, Blech Käfig

  • ERIKS:23758909
  • Hersteller:6306-RS1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Berührende Dichtung aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR) an einer Seite des Lagers.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 15.43/ Stückexkl. MwSt

CHF 16.68inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
63
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
72 mm
Breite
19 mm
Material
Stahl
Dichtung
Einseitig abgedichtet
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
29.6 kN
Statische Belastung
16 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
0.67 kN
Grenzdrehzahl
6300 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.344 kg
Gewicht
0.76 lb
Alternativen

CHF 19.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 21.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026