CHF 14.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 15.51inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 63 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser | 72 mm |
Breite | 19 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Einseitig abgedichtet |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Blech |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 29.6 kN |
Statische Belastung | 16 kN |
Referenzdrehzahl | 20000 rpm |
Grenzdrehzahl | 13000 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 0.344 kg |
Gewicht | 0.76 lb |
CHF 19.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 21.19inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026