CHF 100.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 108.15inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 6306 |
Typ | Deep Groove Ball Bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser | 72 mm |
Breite | 19 mm |
Material | Hybridkeramik |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Polymer |
Schmierung | Fett |
Dynamische Belastung | 28.1 kN |
Statische Belastung | 16 kN |
Referenzdrehzahl | 24000 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 0.49 kN |
Grenzdrehzahl | 13000 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 0.33 kg |
Gewicht | 0.72 lb |
B | 19 mm |