Eriks
SKF

SKF 6305-RS1/C3, Einreihiges Rillenkugellager, Verschluss auf einer Seite, 25 mm ID, 62 mm OD, 17 mm WD, Blech Käfig

  • ERIKS:23758882
  • Hersteller:6305-RS1/C3
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Berührende Dichtung aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR) an einer Seite des Lagers.
Lagerluft C3: Radialluft größer als Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.49/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.42inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
63
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
17 mm
Material
Stahl
Dichtung
Einseitig abgedichtet
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
23.4 kN
Statische Belastung
11.6 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
0.49 kN
Grenzdrehzahl
7500 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.22 kg
Alternativen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden