Eriks
SKF

SKF 6305 ETN9/C3, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 25 mm ID, 62 mm OD, 17 mm WD, Polymer Käfig

  • ERIKS:23758861
  • Hersteller:6305 ETN9/C3
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft C3: Radialluft größer als Normal.
Käfig aus glasfaserverstärktem Polyamid 66, kugelgeführt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 33.78/ Stückexkl. MwSt

CHF 36.52inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
63
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
17 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
C3
Käfig
Polymer
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
26 kN
Statische Belastung
13.4 kN
Referenzdrehzahl
24000 rpm
Grenzdrehzahl
16000 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.21 kg
Gewicht
0.46 lb