Eriks
SKF

SKF 6305-2RS2/C3HHT, Einreihiges Rillenkugellager, Verschluss auf beiden Seiten, 25 mm ID, 62 mm OD, 17 mm WD, Blech Käfig

  • ERIKS:13198404
  • Hersteller:6305-2RS2/C3HHT
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Berührende Dichtung aus Fluor-Kautschuk (FKM) auf beiden Seiten des Lagers.
Lagerluft C3: Radialluft größer als Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Schmierfett mit Polyurea-Dickungsmittel nach NLGI-Konsistenzklasse 2 bis 3 für -40 bis +150 °C.
Zur Liste hinzufügen

CHF 29.36/ Stückexkl. MwSt

CHF 31.74inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
63
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
17 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Lagerluft
C3
Käfig
Blech
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
23.4 kN
Statische Belastung
1160 kN
Grenzdrehzahl
7500 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.227 kg