CHF 31.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 34.48inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 63 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 25 mm |
Außendurchmesser | 62 mm |
Breite | 17 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 23.4 kN |
Statische Belastung | 11.6 kN |
Referenzdrehzahl | 24000 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 0.49 kN |
Grenzdrehzahl | 16000 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 0.218 kg |