CHF 9.13/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.87inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 63 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 20 mm |
Außendurchmesser | 52 mm |
Breite | 15 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Einseitig abgedichtet |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Blech |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 114 kN |
Statische Belastung | 7800 kN |
Referenzdrehzahl | 8000 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 0.335 kN |
Grenzdrehzahl | 5000 rpm |
Gewicht | 0.143 kg |