Eriks
SKF

SKF 6304-Z/C3, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 20 mm ID, 52 mm OD, 15 mm WD, Stahl Käfig

  • ERIKS:23758855
  • Hersteller:6304-Z/C3
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Deckscheibe aus Stahlblech auf einer Seite.
Lagerluft C3: Radialluft größer als Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.82/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
63
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
52 mm
Breite
15 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Käfig
Stahl
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
16.8 kN
Statische Belastung
7.8 kN
Referenzdrehzahl
30000 rpm
Grenzdrehzahl
15000 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.143 kg
Gewicht
0.32 lb
Alternativen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden