Eriks
SKF

SKF 6304-RSH, Einreihiges Rillenkugellager, Verschluss auf einer Seite, 20 mm ID, 52 mm OD, 15 mm WD, Blech Käfig

  • ERIKS:23758853
  • Hersteller:6304-RSH
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Berührende Dichtung aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR) an einer Seite des Lagers.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.12/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
63
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
52 mm
Breite
15 mm
Material
Stahl
Dichtung
Einseitig abgedichtet
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
16.8 kN
Statische Belastung
7.8 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
0.335 kN
Grenzdrehzahl
9500 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.141 kg
Gewicht
0.31 lb
Alternativen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden