Eriks
SKF

SKF 6304 ETN9, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 20 mm ID, 52 mm OD, 15 mm WD, Polymer Käfig

  • ERIKS:23758836
  • Hersteller:6304 ETN9
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus glasfaserverstärktem Polyamid 66, kugelgeführt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 28.67/ Stückexkl. MwSt

CHF 30.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
63
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
52 mm
Breite
15 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Polymer
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
18.2 kN
Statische Belastung
9 kN
Referenzdrehzahl
30000 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
0.38 kN
Grenzdrehzahl
19000 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.135 kg