CHF 28.67/ Stückexkl. MwSt
CHF 30.99inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 63 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 20 mm |
Außendurchmesser | 52 mm |
Breite | 15 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Polymer |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 18.2 kN |
Statische Belastung | 9 kN |
Referenzdrehzahl | 30000 rpm |
Grenzdrehzahl | 19000 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 0.135 kg |
Gewicht | 0.3 lb |
CHF 9.77/ Stückexkl. MwSt
CHF 10.56inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026