CHF 6.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.51inkl. MwSt
9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 63 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 20 mm |
Außendurchmesser | 52 mm |
Breite | 15 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 16.8 kN |
Statische Belastung | 7.8 kN |
Referenzdrehzahl | 30000 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 0.335 kN |
Grenzdrehzahl | 19000 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 0.139 kg |
Gewicht | 0.31 lb |
CHF 9.31/ Stückexkl. MwSt
CHF 10.06inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026