CHF 86.49/ Stückexkl. MwSt
CHF 93.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 63 |
Typ | Single row deep groove ball bearing for high temperatures |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 20 mm |
Außendurchmesser | 52 mm |
Breite | 15 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Metall |
Lagerluft | C5 |
Käfig | Blech |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Festschmierstoff |
Dynamische Belastung | 16.8 kN |
Statische Belastung | 7.8 kN |
Grenzdrehzahl | 120 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 0.145 kg |
Gewicht | 0.32 lb |