CHF 6.61/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.15inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 63 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 17 mm |
Außendurchmesser | 47 mm |
Breite | 14 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Einseitig abgedichtet |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 14.3 kN |
Statische Belastung | 6.55 kN |
Referenzdrehzahl | 34000 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 0.275 kN |
Grenzdrehzahl | 22000 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 0.112 kg |
Gewicht | 0.25 lb |