Eriks
SKF

SKF 6303, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 17 mm ID, 47 mm OD, 14 mm WD, Blech Käfig

  • ERIKS:23758820
  • Hersteller:6303
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.88/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.36inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
63
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
17 mm
Außendurchmesser
47 mm
Breite
14 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
14.3 kN
Statische Belastung
6.55 kN
Referenzdrehzahl
34000 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
0.275 kN
Grenzdrehzahl
22000 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.11 kg
Gewicht
0.24 lb