Eriks
SKF

SKF 6302 TN9/C4, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 15 mm ID, 42 mm OD, 13 mm WD, Polymer Käfig

  • ERIKS:12121401
  • Hersteller:6302 TN9/C4
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einreihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft C4: Radialluft größer als C3.
Käfig aus glasfaserverstärktem Polyamid 66, kugelgeführt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.62/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
63
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
15 mm
Außendurchmesser
42 mm
Breite
13 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
C4
Käfig
Polymer
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
11.9 kN
Statische Belastung
5400 kN
Referenzdrehzahl
38000 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.077 kg