CHF 5.04/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.45inkl. MwSt
6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 15.10.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 63 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 15 mm |
Außendurchmesser | 42 mm |
Breite | 13 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 11.9 kN |
Statische Belastung | 5.4 kN |
Referenzdrehzahl | 38000 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 0.228 kN |
Grenzdrehzahl | 24000 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 0.0792 kg |
Gewicht | 0.17 lb |
CHF 6.48/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.00inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 29.10.2026