Eriks
SKF

SKF 6302/C3, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 15 mm ID, 42 mm OD, 13 mm WD, Blech Käfig

  • ERIKS:23758819
  • Hersteller:6302/C3
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft C3: Radialluft größer als Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.21/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.63inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
63
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
15 mm
Außendurchmesser
42 mm
Breite
13 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
C3
Käfig
Blech
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
11.9 kN
Statische Belastung
5.4 kN
Referenzdrehzahl
38000 rpm
Grenzdrehzahl
24000 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.0792 kg
Gewicht
0.17 lb
Alternativen
Product Image

FAG Einreihiges Rillenkugellager Stahl Offen 6302-C3

  • ERIKS:11832977
  • Manufacturer:167226980030

CHF 6.48/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026