CHF 13.08/ Stückexkl. MwSt
CHF 14.14inkl. MwSt
Verkauft pro: 156Mindestbestellmenge: 156
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 63 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 15 mm |
Außendurchmesser | 42 mm |
Breite | 13 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Blech |
Schmierung | Fett |
Dynamische Belastung | 11.9 kN |
Statische Belastung | 5.4 kN |
Referenzdrehzahl | 38000 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 0.228 kN |
Grenzdrehzahl | 19000 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 0.084 kg |