Eriks
SKF

SKF 6301-RSH, Einreihiges Rillenkugellager, Verschluss auf einer Seite, 12 mm ID, 37 mm OD, 12 mm WD, Blech Käfig

  • ERIKS:23758803
  • Hersteller:6301-RSH
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Berührende Dichtung aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR) an einer Seite des Lagers.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.84/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.39inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
63
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
37 mm
Breite
12 mm
Material
Stahl
Dichtung
Einseitig abgedichtet
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
10.1 kN
Statische Belastung
4.15 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
0.176 kN
Grenzdrehzahl
14000 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.0584 kg
Gewicht
0.13 lb
Alternativen

CHF 8.16/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.82inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026