CHF 13.81/ Stückexkl. MwSt
CHF 14.93inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 630 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 12 mm |
Außendurchmesser | 28 mm |
Breite | 12 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Käfig | Stahl |
Schmierung | LHT23 |
Statische Belastung | 2360 kN |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 0.0316 kg |
Gewicht | 0.07 lb |