Eriks
SKF

SKF 6300, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 10 mm ID, 35 mm OD, 11 mm WD, Blech Käfig

  • ERIKS:23758775
  • Hersteller:6300
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.07/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
63
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
10 mm
Außendurchmesser
35 mm
Breite
11 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
8.52 kN
Statische Belastung
3.4 kN
Referenzdrehzahl
50000 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
0.143 kN
Grenzdrehzahl
32000 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.0508 kg
Gewicht
0.11 lb