CHF 5.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.05inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 63 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 10 mm |
Außendurchmesser | 35 mm |
Breite | 11 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Blech |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 8.52 kN |
Statische Belastung | 3.4 kN |
Referenzdrehzahl | 50000 rpm |
Grenzdrehzahl | 32000 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 0.0508 kg |
Gewicht | 0.11 lb |