CHF 29.14/ Stückexkl. MwSt
CHF 31.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 63 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 28 mm |
Außendurchmesser | 68 mm |
Breite | 18 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Blech |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 25.1 kN |
Statische Belastung | 13.7 kN |
Referenzdrehzahl | 22000 rpm |
Grenzdrehzahl | 14000 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 0.294 kg |
Gewicht | 0.65 lb |