Eriks
SKF

SKF 63/22, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 22 mm ID, 56 mm OD, 16 mm WD, Blech Käfig

  • ERIKS:23758771
  • Hersteller:63/22
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 37.26/ Stückexkl. MwSt

CHF 40.28inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
63
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
22 mm
Außendurchmesser
56 mm
Breite
16 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
18.6 kN
Statische Belastung
9.3 kN
Referenzdrehzahl
28000 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
0.39 kN
Grenzdrehzahl
18000 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.18 kg
Gewicht
0.4 lb