CHF 37.26/ Stückexkl. MwSt
CHF 40.28inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 63 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 22 mm |
Außendurchmesser | 56 mm |
Breite | 16 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Blech |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 18.6 kN |
Statische Belastung | 9.3 kN |
Referenzdrehzahl | 28000 rpm |
Grenzdrehzahl | 18000 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 0.18 kg |
Gewicht | 0.4 lb |