Eriks
SKF

SKF 629-RSHTN9/C3LT, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 9 mm ID, 26 mm OD, 8 mm WD, Polymer Käfig

  • ERIKS:13198269
  • Hersteller:629-RSHTN9/C3LT
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einreihiges Rillenkugellager.
Berührende Dichtung aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR) an einer Seite des Lagers.
Lagerluft C3: Radialluft größer als Normal.
Käfig aus glasfaserverstärktem Polyamid 66, kugelgeführt.
Fett mit Lithium-Dickungsmittel nach NLGI-Konsistenzklasse 2 für -55 bis +110 °C.
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.22/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
629
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
9 mm
Außendurchmesser
26 mm
Breite
8 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Käfig
Polymer
Schmierung
LT
Statische Belastung
1960 kN
Leistungsklasse
Einreihig