CHF 9.22/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.97inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 629 |
Typ | Miniature ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 55 mm |
Außendurchmesser | 90 mm |
Breite | 18 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Polymer |
Schmierung | Fett |
Dynamische Belastung | 4.75 kN |
Statische Belastung | 1.96 kN |
Referenzdrehzahl | 60000 rpm |
Grenzdrehzahl | 30000 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 0.0203 kg |