Eriks
SKF

SKF 629-2Z/LHT23, Miniaturkugellager, Verschluss auf beiden Seiten, 12 mm ID, 28 mm OD, 8 mm WD, Blechkäfig

  • ERIKS:23758769
  • Hersteller:629-2Z/LHT23
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einreihiges Rillenkugellager.
Deckscheiben aus Stahlblech auf beiden Seiten.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Fett mit Lithium-Dickungsmittel nach NLGI-Konsistenzklasse 2 für -50 bis +140 °C.
Zur Liste hinzufügen

CHF 8.38/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.06inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
629
Typ
Miniature ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
28 mm
Breite
8 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
4.75 kN
Statische Belastung
1.96 kN
Referenzdrehzahl
60000 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
0.083 kN
Grenzdrehzahl
30000 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.0203 kg