Eriks
SKF

SKF 629-2RSLTN9/C2ELT, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 9 mm ID, 26 mm OD, 8 mm WD, Blech Käfig

  • ERIKS:13198265
  • Hersteller:629-2RSLTN9/C2ELT
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Reibungsarme berührende Dichtung aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR) an beiden Seiten des Lagers.
Lagerluft C2: Radialluft kleiner als Normal.
Käfig aus glasfaserverstärktem Polyamid 66, kugelgeführt.
Fett mit Lithium-Dickungsmittel nach NLGI-Konsistenzklasse 2 für -55 bis +110 °C.
Zur Liste hinzufügen

CHF 8.76/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.47inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
629
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
9 mm
Außendurchmesser
26 mm
Breite
8 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
4.75 kN
Statische Belastung
1.96 kN
Referenzdrehzahl
60000 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
0.083 kN
Grenzdrehzahl
38000 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.0188 kg