Eriks
SKF

SKF 628/9-2Z, Miniaturkugellager, Verschluss auf beiden Seiten, 9 mm ID, 17 mm OD, 5 mm WD, Stahl Käfig

  • ERIKS:23758762
  • Hersteller:628/9-2Z
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.Deckscheiben aus Stahlblech auf beiden Seiten.Lagerluft CN: Radialluft Normal.Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 15.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 16.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
628
Typ
Miniature ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
9 mm
Außendurchmesser
17 mm
Breite
5 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
0.871 kN
Statische Belastung
0.34 kN
Referenzdrehzahl
85000 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
0.014 kN
Grenzdrehzahl
43000 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.006 kg
Gewicht
0.013 lb