CHF 13.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 14.92inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 628 |
Typ | Miniature ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 7 mm |
Außendurchmesser | 14 mm |
Breite | 5 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Schmierung | Fett |
Dynamische Belastung | 0.78 kN |
Statische Belastung | 0.26 kN |
Referenzdrehzahl | 100000 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 0.011 kN |
Grenzdrehzahl | 50000 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 0.003 kg |