Eriks
SKF

SKF 628/6-2RS1, Miniaturkugellager, Verschluss auf beiden Seiten, 6 mm ID, 13 mm OD, 5 mm WD, Stahl Käfig

  • ERIKS:23758756
  • Hersteller:628/6-2RS1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.Berührende Dichtung aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR) an beiden Seiten des Lagers.Lagerluft CN: Radialluft Normal.Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 12.56/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
628
Typ
Miniature ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
6 mm
Außendurchmesser
13 mm
Breite
5 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
0.88 kN
Statische Belastung
0.35 kN
Referenzdrehzahl
110000 rpm
Grenzdrehzahl
53000 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.00265 kg
Gewicht
0.0058 lb