Eriks
SKF

SKF 628/5-2Z, Miniaturkugellager, Verschluss auf beiden Seiten, 5 mm ID, 11 mm OD, 4 mm WD, Stahl Käfig

  • ERIKS:23758755
  • Hersteller:628/5-2Z
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.Deckscheiben aus Stahlblech auf beiden Seiten.Lagerluft CN: Radialluft Normal.Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 13.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.92inkl. MwSt

11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
628
Typ
Miniature ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
5 mm
Außendurchmesser
11 mm
Breite
4 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
0.468 kN
Statische Belastung
0.143 kN
Referenzdrehzahl
120000 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
0.006 kN
Grenzdrehzahl
60000 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.0032 kg
Gewicht
0.0071 lb