Eriks
SKF

SKF 628/4-2Z, Miniaturkugellager, Verschluss auf beiden Seiten, 4 mm ID, 9 mm OD, 3.5 mm WD, Stahl Käfig

  • ERIKS:23758754
  • Hersteller:628/4-2Z
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.Deckscheiben aus Stahlblech auf beiden Seiten.Lagerluft CN: Radialluft Normal.Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 14.09/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.23inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
628
Typ
Miniature ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
4 mm
Außendurchmesser
9 mm
Breite
3.5 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
0.423 kN
Statische Belastung
0.116 kN
Referenzdrehzahl
140000 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
0.005 kN
Grenzdrehzahl
70000 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.001 kg
Gewicht
0.0022 lb