Eriks
SKF

SKF 626-2Z/LT, Miniaturkugellager, Verschluss auf beiden Seiten, 6 mm ID, 19 mm OD, 6 mm WD, Blechkäfig

  • ERIKS:24002570
  • Hersteller:626-2Z/LT
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Deckscheiben aus Stahlblech auf beiden Seiten.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Fett mit Lithium-Dickungsmittel nach NLGI-Konsistenzklasse 2 für -55 bis +110 °C.
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.57/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
626
Typ
Miniature ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
6 mm
Außendurchmesser
19 mm
Breite
6 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
2.34 kN
Statische Belastung
0.95 kN
Referenzdrehzahl
80000 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
0.04 kN
Grenzdrehzahl
40000 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.0085 kg