CHF 5.06/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.47inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 626 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 6 mm |
Außendurchmesser | 19 mm |
Breite | 6 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Blech |
Schmierung | Fett |
Dynamische Belastung | 2.34 kN |
Statische Belastung | 0.95 kN |
Referenzdrehzahl | 80000 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 0.04 kN |
Grenzdrehzahl | 40000 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 0.01 kg |