CHF 4.21/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.55inkl. MwSt
33 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 626 |
Typ | Miniature ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 6 mm |
Außendurchmesser | 19 mm |
Breite | 6 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Schmierung | Fett |
Dynamische Belastung | 2.34 kN |
Statische Belastung | 0.95 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 0.04 kN |
Grenzdrehzahl | 24000 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 0.0081 kg |
Gewicht | 0.018 lb |
CHF 5.76/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.23inkl. MwSt
29 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026