Eriks
SKF

SKF 625-RZTN9/CNHVT105B, Einreihiges Rillenkugellager, Verschluss auf einer Seite, 5 mm ID, 16 mm OD, 5 mm WD, Polymer Käfig

  • ERIKS:13198224
  • Hersteller:625-RZTN9/CNHVT105B
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einreihiges Rillenkugellager.
Reibungsarme berührungsfreie Dichtung aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR) an einer Seite des Lagers.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus glasfaserverstärktem Polyamid 66, kugelgeführt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.89/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
625
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
5 mm
Außendurchmesser
16 mm
Breite
5 mm
Material
Stahl
Dichtung
Einseitig abgedichtet
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Polymer
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
1.11 kN
Statische Belastung
0.38 kN
Referenzdrehzahl
95000 rpm
Grenzdrehzahl
60000 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.0048 kg
Gewicht
0.011 lb