CHF 2'471.09/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'671.25inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 62 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 200 mm |
Außendurchmesser | 360 mm |
Breite | 58 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Messing |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 270 kN |
Statische Belastung | 310 kN |
Referenzdrehzahl | 3600 rpm |
Grenzdrehzahl | 3200 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 26.1 kg |
Gewicht | 57.5 lb |
CHF 2'205.47/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'384.11inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026