CHF 4.24/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.58inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 624 |
Typ | Miniature ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 4 mm |
Außendurchmesser | 13 mm |
Breite | 5 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Blech |
Schmierung | Fett |
Dynamische Belastung | 0.936 kN |
Statische Belastung | 0.29 kN |
Referenzdrehzahl | 110000 rpm |
Grenzdrehzahl | 53000 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 0.0033 kg |
Gewicht | 0.0073 lb |