Eriks
SKF

SKF 624-2RS1, Miniaturkugellager, Verschluss auf beiden Seiten, 4 mm ID, 13 mm OD, 5 mm WD, Blechkäfig

  • ERIKS:23758719
  • Hersteller:624-2RS1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Berührende Dichtung aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR) an beiden Seiten des Lagers.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 8.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
624
Typ
Miniature ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
4 mm
Außendurchmesser
13 mm
Breite
5 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Lagerluft
C3
Käfig
Blech
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
0.871 kN
Statische Belastung
0.255 kN
Grenzdrehzahl
32000 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.0033 kg
Gewicht
0.0073 lb