Eriks
SKF

SKF 6238 M/C3, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 190 mm ID, 340 mm OD, 55 mm WD, Messing Käfig

  • ERIKS:23758717
  • Hersteller:6238 M/C3
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft C3: Radialluft größer als Normal.
Genieteter Massivkäfig aus Messing, kugelgeführt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'130.48/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'303.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
62
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
190 mm
Außendurchmesser
340 mm
Breite
55 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
C3
Käfig
Messing
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
255 kN
Statische Belastung
280 kN
Referenzdrehzahl
3800 rpm
Grenzdrehzahl
3400 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
21.8 kg
Gewicht
48.1 lb
Alternativen
Product Image

FAG Einreihiges Rillenkugellager Stahl Offen 6238-M-C3

  • ERIKS:12624325
  • Manufacturer:6238-M-C3

CHF 1'942.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'099.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026