CHF 1'075.88/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'163.03inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 62 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 170 mm |
Außendurchmesser | 310 mm |
Breite | 52 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Blech |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 212 kN |
Statische Belastung | 224 kN |
Referenzdrehzahl | 4300 rpm |
Grenzdrehzahl | 2800 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 16.1 kg |
Gewicht | 35.5 lb |
CHF 1'225.29/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'324.54inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026